Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellverschlusskupplung S4000
Mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.
Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!