Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Schnittschutzhandschuh

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schnittschutzhandschuh

Rękawice antyprzecięciowe

Rękawice antyprzecięciowe to jeden z podstawowych elementów wyposażenia pracowników, wykonujących zadania, które mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia. Najbardziej na niebezpieczeństwo są narażone dłonie. Żeby je odpowiednio chronić, należy używać profesjonalnych rękawic ochronnych o antyprzecięciowych właściwościach.


Rękawiczki antyprzecięciowe – kto powinien ich używać?

Rękawice antyprzecięciowe są odporne na przecięcia i bardzo wytrzymałe. Idealnie sprawdzą się w profesjach, w których pracownicy są narażeni na niebezpieczne kontuzje dłoni – chociażby tam, gdzie na co dzień stosuje się ostre narzędzia. Są powszechnie używane w:

  • hutach szkła,
  • zakładach produkcyjnych,
  • przedsiębiorstwach mięsnych,
  • zakładach zajmujących się obróbką i przeróbką części metalowych,
  • przemyśle papierniczym,
  • recyklingu materiałów.

Dodatkowo, można je znaleźć wszędzie tam, gdzie istnieje duże ryzyko skaleczenia.

Rękawiczki antyprzecięciowe w ofercie Würth

W ofercie Würth można znaleźć rękawice antyprzecięciowe, które należą do II kategorii. Co to oznacza? Dostępne modele idealnie nadają się do lżejszych prac, czyli takich, w których ewentualne ryzyko skaleczenia nie wiąże się z poważniejszymi konsekwencjami. Mimo tego, zawsze należy używać rękawic ochronnych. Co cechuje rękawiczki antyprzecięciowe w ofercie Würth?

  • Znakomita izolacja termiczna
  • Wysoki poziom komfortu
  • Maksymalna odporność na przetarcia
  • Duża wytrzymałość mechaniczna
  • Idealne dopasowanie
  • Dobra wentylacja

Rękawice antyprzepięciowe – wygoda i bezpieczeństwo

Główną rolą rękawiczek antyprzecięciowych jest maksymalna ochrona dłoni przed urazami. To odzież użytkowa, która jest projektowana w taki sposób, by zapewnić pracownikom należytą wygodę podczas wykonywania pracy. Rękawice antyprzecięciowe są najczęściej dostępne w wersji pięciopalczastej i w kilku rozmiarach. Dzięki temu, łatwo dobrać rozmiar, który będzie idealnie leżał na dłoniach, a przy tym zapewni odpowiednie bezpieczeństwo i umożliwi wykonywanie precyzyjnych prac.