Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 6-fach
Trennblech-Satz für KWB/RWB Werkbänke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unterteilung in 6 Fächer
Bestehend aus:
- 1 x Fachschiene Länge 595 mm
- 2 x Fachteiler Länge 188 mm
- 2 x Fachteiler Länge 298 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!