Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Schutzhandschuhe

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schutzhandschuhe

Rękawice ochronne – właściwe zabezpieczenie dłoni i przedramion

Rękawice ochronne nie tylko zabezpieczają dłonie i przedramiona przed różnymi kontuzjami i urazami, ale w wielu sytuacjach zapewniają odpowiedni komfort w pracy. Wiele obowiązków bowiem łatwiej i wygodniej wykonywać jest właśnie w rękawicach. W ofercie dostępnych jest bardzo wiele rodzajów rękawic ochronnych, a to gwarantuje, że można dobrać je do każdego rodzaju branży i obowiązków. Najpopularniejsze to rękawice płócienne z powłoką ze specjalnej pianki. Dzięki temu rękawice są wygodne i delikatne dla skóry, a z drugiej strony zapewniają pewny uchwyt. W ofercie dostępne są również specjalne rękawice ochronne dla mechaników i innych zawodów, w których najważniejsza jest precyzja ruchów. Specjalna konstrukcja i odpowiednio dobrany materiał sprawiają, że nawet czynności wymagające wielkiej dokładności nie będą w żaden sposób utrudnione, a noszenie rękawic ochronnych nie będzie traktowane jako uciążliwość.


Specjalistyczne rękawice ochronne – dla jeszcze większego bezpieczeństwa

W wielu zawodach i branżach ryzyko kontuzji czy poważnego urazu rąk jest większe niż w innych. W takiej sytuacji trzeba wybrać rękawice ochronne bhp, które zapewnią jeszcze większy poziom bezpieczeństwa. Przykładem mogą być rękawice ochronne antyprzecięciowe. Te rękawice ochronne pokryte są specjalnym, bardzo odpornym tworzywem sztucznym. Można stosować je między innymi w branży spożywczej, na przykład w zawodzie masarza, ale również w innych, w których występuję ryzyko przecięcia powierzchni rękawicy, na przykład przez ostre narzędzia. Rękawice ochronne mogą też dawać zabezpieczenie przed żrącymi substancjami chemicznymi. W takiej sytuacji ważny jest nie tylko materiał, z którego wykonane są rękawice, ale również ich długość, aby jak najlepiej zabezpieczyć nie tylko dłonie, ale również przedramiona.