Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzverteiler PRCD-S+
1-Tasterbedienung – die klassische "Test-Taste" entfällt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA für Wechselströme, pulsierende Gleichfehlerströme und phasenangeschnittene Fehlerströme
- Schnurzwischengerät – zum direkten Anschluss in die Leitung
- Erkennt Messfehler (z.B. das Tragen von Handschuhen) und schaltet nicht ein
- Vollautomatische Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen
- Abschaltung von L und N bei Fehlersituationen, Schutzleiterkreis bleibt geschlossen
- Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet
- Schutz vor Über- und Unterspannung
- Erkennung von Anlagenfehlern
Zuverlässiger, mobiler Personenschutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen auf Bau- und Montagestellen
Nicht zu verwenden bei:
- Kältegeräten oder ähnlichen Anwendungen
- Maschinen mit hohen Einschaltströmen
- IT-Stromnetzen (Trenntransformatoren, Stromerzeuger, etc.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!