Zu Ihrer Suche konnte leider kein Inhalt gefunden werden.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Rękawice spawalnicze
Osoby wykonujące zawód spawacza narażone są na kontakt z wysokimi temperaturami, iskrami, odpryskami i rozgrzanym metalem. W takich warunkach zwykłe rękawice robocze nie są wstanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z przepisami BHP. W ofercie naszego sklepu internetowego znajdą Państwo specjalne rękawice zapewniające właściwą ochronę podczas prac spawalniczych. Wykonane z naturalnej skóry rękawice zapewniają ochronę przed wysoką temperaturą, iskrami i odpryskami. Rękawice spawalnicze cechuje również odporność na przenikanie olejów, smarów i wody oraz bardzo duża wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Ochrona podczas spawania
Dostępne w naszym asortymencie rękawice spawalnicze spełniają normy EN 388, EN 407, a także EN 12477A lub EN 12477B. Co kryje się pod tymi oznaczeniami? Rękawice spawalnicze zgodne z normą EN 407 chronią dłonie przed zagrożeniami termicznymi. Norma ta określa:
zachowanie podczas palenia
odporność na ciepło kontaktowe
odporność na ciepło konwekcyjne
odporność na ciepło promieniowania
odporność na drobne rozpryski stopionego metalu
Rękawice, które znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym, spełniają również wymogi normy EN 388 – oznacza to, że są odporne na uszkodzenia mechaniczne spowodowane tarciem, cięciem, przebiciem lub rozdarciem. Tego typu rękawice zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa osobom pracującym na budowach czy w warunkach przemysłowych. Inną bardzo istotną dla ochrony pracowników normą jest EN 12477. Rękawice spełniające tę normę występują w dwóch wariantach: A i B. Rękawice spawalnicze typu B są bardziej elastyczne i zapewniają większą swobodę ruchów – z tego powodu wykorzystywane są do prac wymagających dużej precyzji. W porównaniu do rękawic typu A, które cechuje większa sztywność, rękawice typu B zapewniają jednak niższy poziom ochrony.