Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbsthaftendes Abdeckvlies
Weißes, selbsthaftendes Abdeckvlies für optisch hochwertige Abdeckarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Saugstarke, weiße Vliesnutzseite mit hoher Abriebfestigkeit
- Leicht zu schneiden
- Äußerst reißfest
Selbsthaftendes Abdeckvlies ist nicht für frisch verlegte Beläge geeignet, da es nicht atmungsaktiv ist und somit Flecken entstehen können. Auf den meisten Untergründen kann das selbsthaftende Abdeckvlies völlig rückstandsfrei entfernt werden. Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit der Untergründe und der Umwelteinflüsse kann jedoch keine generelle Garantie dafür übernommen werden.
Temporärer Schutz von diversen Fußböden- und Treppen- Belägen. Das selbsthaftende Abdeckvlies wird überall dort eingesetzt, wo auf eine schnelle Baustelleneinrichtung ohne gefährliche Stolperfallen wert gelegt wird. Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Keramik, Fliesen oder auch Holztreppen können besonders gut durch das saugstarke Vlies geschützt werden.
Mit der Folie nach unten Verlegen!
Die Umverpackung an dem Schnittschutzstreifen aufschneiden und entfernen. Das selbsthaftende Abdeckvlies auf die zu schützende Oberfläche ausrollen und zurechtschneiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!