Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitskupplung Aussengewinde Serie 2000
Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung, die zweite Hand kann zum Absichern frei bleiben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verringern die Verletzungsgefahr
durch umherschleudernde Druckluftschläuche, da die Kupplung vor dem Lösen der Verbindung entlüftet wird. Diese bieten mehr Sicherheit z.B. bei der Überkopfmontage. Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung.
Hoher Durchflussgrad von bis zu 1.900 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang
- Einhändiges Entkuppeln durch Zurückziehen der Verschlusshülse
- Die Kupplung entlüftet automatisch und die Hülse springt wieder in den Ausgangszustand zurück.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!