Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stapelkarre Aluminium mit Rohrbogen
Leichte Stapelkarre für einen leichten Transport von leichten bis zu schweren Gegenständen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion
- Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech
- Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!