Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Mit Auffangwanne (Volumen 60 Liter) zum Transport von schmutzigen, öligen und fettigen Gegenständen wie Ölfilter, Werkzeuge, Ersatzeile etc.
- Integrierter Ablasshahn 1/2 Zoll
- Wanne läuft konisch auf den Ablasshahn zu
- Gitterrost verzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!