Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Holzladeflächen sind bündig in das Profil eingelegt
- Hohe Tragkraft durch Profilstahlrahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!