Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vereiserspray
Universell einsetzbar für Reparatur- und Montagezwecke sowie zur Fehlersuche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nicht brennbar!
Im Bereich Kleinspannung nach VDE 0100 (Spannungsbereich: <50V (AC), <120V (DC)) auch unter Spannung einsetzbar.
Starker Kühleffekt
- Spray erzeugt eine lokale Abkühlung bis –50°C
- Kugellager, Buchsen, Wellen usw. lassen sich leicht in engste Passungen einfügen
Erzeugt gezielt eine thermische Überlastung
Fehler in elektrischen Schaltungen können schnell festgestellt werden
Entspricht der EU-Verordnung (EU Nr. 517/2014)
Zum Abkühlen von Transistoren, Widerständen sowie Motorteilen im Kfz-Bereich, z.B. Vergaser- und Einspritzanlagen, um die Funktion von Kaltstarteinrichtungen zu überprüfen. Zur Verhinderung von Hitzeschäden im Umfeld von Lötvorgängen.
Im Abstand von 2 bis 8 cm direkt auf die zu behandelne Stelle sprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!