Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verstellbar von 1.600 - 4.200 mm
- 3-teilig, galvanisch verzinkt
- Aufnahme von Druck- und Zugkräften
- Geringes Eigengewicht von 12 kg
- Auch als Zugstange verwendbar
- Stützkraft bis max. 22 kN
- Feineinstellung über links/rechts Gewinde
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!