Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wartungsset 609
Für Klimaservicegerät: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7kg Mobil, Coolius 1000
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
- 1 x Filter
- 2 x 240 ml Vakuumpumpenöl
- 2 x Dichtung (verschiedene Grössen)
- 1 x Filter für Altölbehälter
- 1 x Serviceaufkleber
Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!