Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Werkbank PRO WUS 1
Werkbank PRO WUS 1 - 1
Werkbank PRO WUS 1 - 2
Werkbank PRO WUS 1 - 3
Werkbank PRO WUS 1 - 4
Werkbank PRO WUS 1 - 5
Werkbank PRO WUS 1 - 6
Werkbank PRO WUS 1 - 7
Werkbank PRO WUS 1 - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbank PRO WUS 1

Stabile Werkbank mit einem Unterbauschrank PRO zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 22 510 20 10

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Fußgestell: 40 x 40 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich

  • Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.