Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattwagen PIU 8.8
Werkstattwagen kann dank Systemmaß mit allen Schaum- und Tiefziehteilen sowie Systemboxen der ORSY Systemwelt bestückt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkstattwagen mit Kantenaufprallschutz aus Gummi.
Arbeitsfläche aus ABS mit Kleinteilemulden.
8 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug und Kippverriegelung, Tragkraft 45 kg/Lade.
Ladengrößen
7 Stk. 670 x 463 x 69 mm
1 Stk. 670 x 480 x 150 mm
Stabiles Fahrwerk - Rollen mit Polypropylen-Belag
2 Stk.Lenkrollen D-125 mm, eines mit Bremse
2 Stk. Bockrollen D-125 mm
Seitenwände mit 4-kant-Lochung zur Befestigung diverser Zubehörteile.
passende Putzpapierrolle: Art.Nr. 0899 130 052
KFZ-Werkstätte, LKW-Werkstätte, Spenglerei, Autoglas-Spezialbetriebe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!