Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besonders robustes Stahlseil mit Kunststoffummantelung, das nicht knickt oder verknotet
120 cm langes Stahlseil ermöglicht bequemes Arbeiten, auch bei ausgestreckter Armlänge
Innen gelegene Spiralfeder sorgt für schnellen Einzug von Kreidehalter, kleinen Werkzeugen und Schlüsselbund mit einem Gewicht von bis zu 200 g
Stabiles Metallgehäuse mit praktischem Clip für alle gängigen Werkzeuggürtel
Der Werkzeugaufroller ist ein zeitsparendes Hilfsmittel, da wichtige Werkzeuge jederzeit griffbereit sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!