Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel
High-Power Mikrofaserhandschuh zur Tiefenreinigung im Automobil-, Caravan- und Haushaltsbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Große Reinigungsfläche für eine schnelle Reinigung
Mikrofaserfransen
- 25-mal größere Reinigungsfläche als bei herkömmlichen Mikrofasertüchern
- Schonende Tiefenreinigung
- Streifenfreie Reinigung
Optimal für Allergiker da Staubaufwirbelung vermieden wird
Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
Leichte Pflege des Handschuhs
- Reinigung durch Handwäsche
- Oder Reinigung in der Waschmaschine bis 60°C (mit Wäschenetz und ohne Weichspüler)
Der Handschuh durch Handwäsche reinigen oder bei bis zu 60°C in der Waschmaschine (mit Wäschenetz) waschen.
Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Flächen wie z.B. im Automobil-, Caravan-, Boots- und Haushaltsbereich. Durch ca. 2,5 cm lange „Mikrofaserfransen“, die die gesamte Handschuhoberfläche prägen, ist neben der Reinigung von groben und glatten Flächen auch eine tiefengründliche Pflege von schwer zugänglichen Bereichen (z.B. Zwischenräumen von Felgen) möglich. Zudem arbeitet der XXL Handschuh „Wuschel“ streifenfrei. Da der Staub bei der Anwendung nicht aufgewirbelt, sondern eingefangen wird, ist der Handschuh auch Allergiker freundlich.
Für die Reinigung mit dem Handschuh benötigt man keine Reinigungsmittel. Es genügt den Handschuh mit Wasser anzufeuchten um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Handschuh zieht aufgrund der positiv geladenen Mikrofaserfransen die negativ geladenen Staubteilchen wie ein Magnet an. Bei starker Verschmutzung kann die Reinigungswirkung durch die Kombination mit einem Würth Reinigungsmittel intensiviert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!