Pędzel płaski LM light Do farb na bazie rozpuszczalnika
Pędzel płaski LM light
PĘDZEL PŁASKI-LM-GR 12 MM-SZER.80 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie pęcznieje w wodzie
- Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanego syntetycznego włosia pędzel nie pęcznieje w wodzie
Wygodne użytkowanie
- Trzonek pędzla, który wykonano z surowego drewna bukowego o drobnych słojach, zapewnia wygodę podczas użytkowania
Wysoka wydajność powierzchniowa
- Gęste włosie (grubość nr 12) pozwala na szybsze malowanie większej powierzchni
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiedni do wszystkich zadań związanych z malowaniem farbami na bazie rozpuszczalnika, szczególnie do średniej wielkości, płaskich i łatwo dostępnych powierzchni, takich jak płoty, drzwi czy meble
Materiał włosia | Syntetyczny |
Kolor włosia | Beżowy |
Materiał uchwytu długiego | Drewno |
Materiał oprawki | Blacha stalowa ocynowana |
Długość włosia | 60 mm |
Szerokość | 80 mm |
Grubość | 23 mm |
Można używać do lakierowania | Lakiery i farby rozpuszczalnikowe |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!