Profesjonalny, czterogwiazdkowy brzeszczot budowlany do pił szablastych do palet
Brzeszczot do piły szablastej 4S do naprawy palet
BRZESZ-SZABL-3SZT-PALETY-LL-225X3,0
Nr art. 0615720300
EAN 4099618402685
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Specjalny kształt końcówki zapobiega zakleszczaniu, zginaniu i odbiciom podczas naprawy i demontażu palet
- Znacznie dłuższa żywotność niż w przypadku konwencjonalnych brzeszczotów do pił szablastych dzięki zębom z węglików spiekanych
- Do naprawy palet - wymiana wadliwych części palety
- Nie ma potrzeby ciągłego wymieniania brzeszczotów
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Idealna do naprawy lub demontażu palet.
Długość (L) | 225 mm |
Podziałka uzębienia | 3,0 mm |
Grubość | 1,0 mm |
Szczególnie przydatne do | Palety, Drewno z gwoździami, Drewno z metalem |
Min./maks. grubość materiału | 4,5-175 mm |
Ilość części | 3 szt |
Szerokość | 18 mm |