Profesjonalny kask kompletny do prac leśnych
Kask kompletny dla pilarzy Profi
PRZYŁBICA OCHRONNA KOMBI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Skuteczna wentylacja kasku dzięki wielu otworom wentylacyjnym rozmieszczonym w przemyślany sposób
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa ABS stabilizowanego promieniami UV i specjalnie dopasowanej geometrii
Optymalna widoczność dzięki krótkiemu daszkowi i profesjonalnemu wizjerowi
Wizjer ze stopu metali odpornego na rdzę wyróżnia się opatentowaną konstrukcją siatkową, doskonałą przepuszczalnością światła i podwyższoną odpornością
Wizjer:
- Wizjer z wytrawianego metalu odpornego na rdzę, malowany proszkowo na czarno lakierem niskorefleksyjnym
- Przepuszczalność światła: maks. 82%
- Klasa ochrony S dzięki podwyższonej odporności
- Testy potwierdziły zgodność z EN 1731
- Udoskonalona ochrona przed trocinami
Ochronniki słuchu:
- Zgodność z EN 352-3
- Doskonała izolacja i bardzo wysoki poziom komfortu użytkowania
Testy i homologacje FPA (niemieckiego instytutu badań dla przemysłu leśnego)
Materiały dodatkowe(X)
Wartość tłumienia SNR | 28 dB |
Wartość tłumienia L | 16 dB |
Wartość tłumienia M | 26 dB |
Wartość tłumienia H | 35 dB |
Norma EN | 397 |