Profesjonalny pistolet do czyszczenia

Dysza czyszcząca, Profi
PISTOLET-DO-WODY-MYCIA-PROFI-GWINT-1/2IN

Nr art. 0886001040
EAN 4050382700674
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości, wytrzymały pistolet do czyszczenia z gumową osłoną
  • Wszystkie części zatwierdzone do kontaktu z wodą pitną

  • Kute, wytrzymałe połączenie mosiądzu i stali nierdzewnej

  • Wysokiej jakości powłoka z czystej gumy EPDM chroni przed uszkodzeniami, a także izoluje rury do przepływu ciepłej i zimnej wody

  • Łatwa obsługa jedną ręką. Intensywność strumienia można regulować bezstopniowo poprzez naciskanie uchwytu — od strumienia skoncentrowanego do lekkiej, rozpylanej mgiełki

  • Kształt strumienia można dostosować za pomocą pokrętła na śrubie regulacyjnej

  • Zacisk ustalający do dźwigni sterującej umożliwia nastawę ciągłej pracy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czyszczenia pomieszczeń i sprzętu. Nadaje się również do przemysłu spożywczego np. rzeźniki, stołówki...

Materiał

Mosiądz/stal szlachetna, płaszcz kauczukowo - terpolimerowo etylenowo-propylenowo-dienowy

Kolor

Niebieski

Gwint przyłączeniowy

GW 1/2 cala

Maks. odporność temperaturowa

50 °C

Maks. ciśnienie robocze

24 bar

Przepływ

25 l/min

Przepływ - warunki

Przy 5 bar