Profesjonalny wałek fasadowy
Wałek fasadowy Pro
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Długość włosia 20 mm
- Zachowuje kształt
- Włókna mają dobre właściwości odnawiania
- Niski poziom kłaczków, nie filcuje się
- Dobre wchłanianie i nakładanie farby
- Odporność na rozpuszczalniki
- Duża trwałość
- Równomierny rozkład powłoki
Materiały dodatkowe(X)
Do delikatnego wypełniania, farb dyspersyjnych o wysokim stopniu pokrywania. Zarówno do chropowatych, jak i silnie fakturowanych powierzchni. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Materiał | Bawełna poliamidowa |
Szerokość | 270 mm |
Min. wysokość włosa | 20 mm |
Średnica zewnętrzna | 110 mm |