Profesjonalny wałek malarski Przędza z włókna ciągłego (Kanekaron), Glattfilt
Wałek malarski Profi, włos miękki
WALEK MALARSKI B 100 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokość włosa 5 mm
- Niski poziom kłaczków
- Dobre wchłanianie i nakładanie farby
- Duża trwałość
- Równomierne nakładanie
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe rozwiązanie do systemów lakierów wodnych. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Szerokość | 10 cm |
Wysokość włosa na wałku | 5 mm |
Średnica zewnętrzna | 23 mm |
Średnica wewnętrzna | 15 mm |