Profesjonalny zestaw grzewczy na propan
Profesjonalny zestaw grzewczy na propan
PALNIK GAZOWY KOMPLET - 60MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy
- Uchwyt kontroli propanu
- Regulator niskociśnieniowy ze złączem combi
- Rura łącząca 600 mm
- Głowica tnąca 60 mm
- Urządzenie do przechowywania
- Przewód z gwintem lewoskrętnym HP 3/8″ na obu końcach x 5000 mm
- Zabezpieczenie przed zerwaniem węża 12 kg/h
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do zgrzewania wszystkich bitumicznych pokryć dachowych i membran hydroizolacyjnych, a także do osuszania powierzchni.