Wspornik do ochronny krawędzi XXL Materiał: tworzywo sztuczne
Ochrona krawędzi, wspornik XXL
NAROZNIK OCHRONNY NA PAS 50MM CZARNY
Nr art. 071392 166
EAN 4049557000824
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Większa powierzchnia styku
- Wysoka stabilność wymiarów
- Równomierny rozkład nacisku
Materiały dodatkowe(X)
Chroni pasy mocujące na ostrych narożnikach i krawędziach
Szerokość | 150 mm |
Długość ramienia | 190 mm |
Długość ramienia 2 | 155 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Do szerokości pasa maks. | 50 mm |
Kolor | Czarny |