VARIFIX® profil tłumiący
Profil izolacyjny VARIFIX w odcinkach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność na działanie czynników atmosferycznych i ozonu
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
Do wyciszania szyn montażowych, np. z kanałami wentylacyjnymi. Ten profil tłumiący jest odpowiedni również do prętów gwintowanych.
Profil tłumiący jest wstawiany do profilu C.
Szerokość (B) | 36 mm |
Szerokość wsunięcia (BE) | 21 mm |
Głębokość włożenia (HE) | 12 mm |
Grubość profilu podstawy (tp) | 6 mm |
Długość (L) | 10 cm |
Pasuje do szyny montażowej | 36 x 36 mm |
Materiał | EPDM (kauczuk - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy) |
Przeznaczone do prętów gwintowanych | M10 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -50 do 120 °C |
Kolor | Czarny |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |