Profil połączeniowy Fixxxit

Profil łączący FIXXIT
PROFIL ŁĄCZĄCY-FIXXXIT-2500MM

Nr art. 0683260040

EAN 4046777073188

Ceny dostępne po zalogowaniu
Profil połączeniowy Fixxxit

Nr art. 0683260040

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wydajnego mocowania części. Wystarczy przykręcić, przypiąć i gotowe.
  • Nawiew tylny dla podzespołów (przekrój poprzeczny wentylacji tylnej ≤ 601 mm ²/licznik wydatku)

  • Ukryte mocowania, prosta konstrukcja i montaż

  • Uniwersalność

  • Połączenie cierne

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zabezpieczania, np. osłon i taśm osłonowych. Użytkownik musi upewnić się, że przekrój poprzeczny wentylacji ma odpowiednie proporcje.

Instrukcja

W przypadku stosowania płyty wiórowej (pokrytej żywicą melaminową) jako elementu, który ma być zamocowany, zaleca się zastosowanie rowka o szerokości 3,5 mm. Szerokość rowka w innych materiałach można określić niezależnie, aby uzyskać odpowiednią siłę mocowania. Ogólnie zaleca się zastosowanie dodatkowej ochrony wykorzystywanych elementów przed upadkiem. Mocowanie profilu połączeniowego Fixxxit za pomocą śruby z łbem płasko-soczewkowym o śr. 3,0 mm.

Długość

2500 mm

Szerokość

21 mm

Grubość

2,5 mm

Materiał

Polichlorek winylu – PCW

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Piła tarczowa UNI-Top

TARCZA PILY TA.HM Z.DWU.450X66X30

Uniwersalna piła tarczowa na plac budowy. Do precyzyjnych cięć w różnych materiałach.