Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gratka
dla profesjonalistów

Odbierz gratis do zamówienia online

Limitowana oferta w sklepie internetowym Wurth – złóż zamówienie za określoną kwotę, odbierz za darmo wysokiej klasy sprzęt i wejdź na nowy etap profesjonalizmu!


Z NASZYMI TOPOWYMI PRODUKTAMI

Teraz przy zamówieniu możesz otrzymać nasze topowe produkty z kategorii narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi jako GRATIS lub możesz je zawsze kupić jako produkt!

Sprawdź szczegóły poniżej. Skopiuj kupon rabatowy przy wybranym produkcie i dodaj w koszyku!

Gratis do zamówień za 24 000 zł netto

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS18

  • Kompaktowa i wydajna wkrętarka akumulatorowa z systemem szybkiej wymiany M-CLICK
  • Napięcie 18V/DC

Kod promocyjny:

WIERT-ABS18

Gratis do zamówień za 18 000 zł netto

Walizka narzędziowa
z 93 narzędziami

  • Wszystkie popularne narzędzia w jednej walizce
  • Długość x szerokość x wysokość 423 x 360 x 86 mm

Kod promocyjny:

WALIZKA-93

Gratis do zamówień za 11 000 zł netto

Zestaw dłut ciesielskich prostych, 6 el.

  • 6-elementowy zestaw z wysokiej jakości polerowanymi ostrzami ze stali chromowo-wanadowej
  • Równomierna twardość 60–61 HRC gwarantuje utrzymywanie ostrości

Kod promocyjny:

ZESTAW-DLUT

Gratis do zamówień za 10 000 zł netto

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 +1/2 cala, 59 szt. w kasecie

  • Rozbudowany zestaw 59 kluczy 1/4 i 1/2 cala
  • Do bardzo szerokiego zakresu zastosowań

Kod promocyjny:

ZESTAW-59

Gratis do zamówień za 10 000 zł netto

Dalmierz laserowy WDM 2-18

  • Precyzyjny dalmierz laserowy do pomiaru długości i obliczania powierzchni
  • Niezwykle lekkie i praktyczne urządzenie
  • Zakres pomiarowy 0,20–50 m
  • Doskonała czytelność dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi 3-wierszowemu

Kod promocyjny:

DALMIERZ-2-18