Prowadnica VS TAL Larder do szafki wysuwanej
Zestaw prow. do szafki wys. cargo VS TAL Larder
PROWADNICA-DO-SZAFKI-HSA
Nr art. 0684901790
EAN 4061975268785
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Płynne i ciche użytkowanie dzięki zintegrowanemu mechanizmowi tłumiącemu
- Nawet przy dużym obciążeniu prowadnica otwiera się i zamyka płynnie i cicho
- Zsynchronizowane górne i dolne ograniczniki krańcowe
Materiały dodatkowe(X)
Do szafki o szerokości | 300 mm, 400 mm |
Do szerokości szafki min. | 300 mm |
Do szafki o szerokości maks. | 400 mm |
Przeznaczone do szafy o wysokości wewnętrznej min./maks. | 1200-2140 mm |
Min. głębokość instalacji w świetle | 504 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Obciążalność | 120 kg |
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |
Funkcja łagodnego zamykania | Tak |
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)300
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)300
SZAFKA-WYSOKA-SET-SAPHIR-(1200-1450)-400
SZAFKA-WYSOKA-SET-SAPHIR-(1451-1700)-400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1200-1450)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1451-1700)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)400