Prowadnice kulkowe, pełnego wysuwu, 70 kg
Prowadnice kulkowe, montaż na trzpieniach, 70 kg
PROWADNICA PREC.PVA OB.70KG DL.750MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwy dostęp do całej zawartości
45 mm dodatkowego wysunięcia
Szuflada pozostaje zamknięta
Doskonała praca
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie prowadnicy do korpusu za pomocą wkrętów Euro.
Długość znamionowa | 750 mm |
Droga wysuwania (AW) | 800 mm |
Obciążalność przy 100000 cykli | 70 kg |
Temperatura aplikacji min. | 10 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |
Długość szyny w szafce (LK) | 750 mm |
Długość szyny szuflady (LS) | 750 mm |
Odległość pomiędzy otworami mocującymi w szynie szafki (otwór 1 – otwór 2) | 384 mm |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!