Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prowadnice rolkowe do szuflady częściowo wysuwanej

Prowadnice rolkowe do szuflady częściowo wysuwanej
PROWADNICA ROLKOWA-30KG-R9001-NL550MM
GRASS

Nr art. F080115261
EAN 9007181029357

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Montaż na zewnętrznych bokach szuflady

Samozamykanie od 60 mm


Bezpieczne zamykanie szuflady



Odstęp od krawędzi


Szyny dokładnie wyrównane z podstawą



Odstęp od łbów śrub w szynie szafki


Bezpieczna praca rolek



Podwójny ogranicznik


Bezpieczne zatrzymanie po otwarciu

Nośność odpowiada obciążeniu testowemu zgodnie z normą DIN 68858 przy długości nominalnej 500 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa

550 mm

Kolor

Kremowy RAL 9001

Obciążalność

30 kg

Układ otwierania/zamykania

Od 60 mm samoczynne zamykanie równoległe

Materiał

Stal

Konstrukcja

Luźne

Minimalna głębokość montażu

550 mm

Starta wydłużenia w stanie zablokowanym

101 mm

Starta wydłużenia

118 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO, typ A

WKRĘT-EURO-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne