Prowadnice kulkowe, całkowicie wysuwane, 100 kg

Prow., kulkowe, pełen wys., montaż wkr., 100 kg
PROWADNICA-KULKOWA-100KG-700MM

Nr art. 0684510537

EAN 4050382073785

Ceny dostępne po zalogowaniu
Prowadnice kulkowe, całkowicie wysuwane, 100 kg

Nr art. 0684510537

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Montaż śrubowy

Szuflada pozostaje zamknięta



Konstrukcja bezpieczna dla dzieci — brak ryzyka przygniecenia


Cofnięcie szuflady 3 mm



Doskonała praca

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Mocowanie prowadnic do korpusu mebla za pomocą wkrętów Euro. Mocowanie szuflady wkrętami ASSY Ø3,5 mm.

Długość znamionowa

700 mm

Droga wysuwania (AW)

702 mm

Obciążalność przy 50000 cykli

100 kg

Temperatura aplikacji min.

10 °C

Temperatura aplikacji maks.

40 °C

Długość szyny w szafce (LK)

700 mm

Długość szyny szuflady (LS)

700 mm

Odległość pomiędzy otworami mocującymi w szynie szafki (otwór 1 – otwór 2)

384 mm

Materiał

Stal

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO, typ A

WKRĘT-EURO-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Regulator frontu

REGULOWANY LACZNIK FRONTOW

x 20 szt.