Prowadnice z pełnym wysuwem Dynamoov z samozamykaniem
Prowadnice Dynamoov z pełnym wysuwem i samozamyk.
PROWADNICA DYNAMOOV 400MM B.WYTL.
Nr art. F130101166
EAN 9003012788035
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo cicha praca, brak tarcia
Dzięki w pełni zsynchronizowanym rolkom
Płynna praca
Dzięki odpornym na ścieranie plastikowym rolkom
Duża stabilność
Dzięki szerokim szynom prowadnic
Najniższe siły potrzebne do otwarcia szuflady
Uchwyty montażowe z regulacją wysokości +3,5 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość znamionowa (NL) | 400 mm |
Obciążalność | 30 kg |
Układ otwierania/zamykania | Samoczynne zamykanie |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
| Legenda | |
| HV | Regulacja wysokości |
| KV | Krawędź korpusu |
| LWK | Szerokość szafki w świetle |
| LWS | Szerokość szuflady w świetle |
| NL | Długość nominalna |
| SKL | Długość szuflady |
| MET | Minimalna głębokość montażu |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!