Prz. p. wiz. do pł. prz. zam. elektr. i pł. AdBlue
Prz. p. wiz. do pł. prz. zam. elektr. i pł. AdBlue
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa kontrola pomiaru przy użyciu wody destylowanej
Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie od 10°C do 30°C
Dokładny wynik pomiaru określany na zasadzie refrakcji światła
Niezawodny wyświetlacz z wyraźną linią podziału jasnej i ciemnej części
Regulowana rozdzielczość umożliwiająca dopasowanie do ostrości wzroku użytkownika
Rozróżnianie dwóch typów środka zabezpieczającego przed zamarzaniem — na bazie glikolu propylenowego i glikolu etylenowego
- Glikol propylenowy jest głównie używany jako środek zabezpieczający przed zamarzaniem poza Europą
- Glikol etylenowy jest głównie używany jako środek zabezpieczający przed zamarzaniem w Europie
Precyzyjne wyniki, nawet w przypadku różnego składu
W zestawie:
- Tester optyczny
- 2 pipety do pobierania próbek
- Wkrętak do kalibracji
- Futerał
- Instrukcja obsługi
- Szmatka do czyszczenia
Materiały dodatkowe(X)
1. Sprawdzić, czy pryzmat i klapka są czyste
2. Przy użyciu pipety umieścić kroplę testowanego płynu na pryzmacie
3. Zamknąć klapkę
4. Na skali pojawi się ostra linia rozdzielająca ciemny i jasny obszar
5. Po zakończeniu testowania wyczyścić pryzmat i klapkę przy użyciu czystej, suchej szmatki
Temperatura aplikacji min. | -50 °C |