Tester cieczy niskokrzepnącej Do płynów chłodzących

Prz. pomiar. do płynu przeciw zam. do pł. chłodz.
GLIKOMAT DO PŁYNU UKŁADU CHŁODZENIA

Nr art. 08536001

EAN 4011231790369

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tester cieczy niskokrzepnącej Do płynów chłodzących

Nr art. 08536001
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
Do etanodiolu (glikolu etylenowego) i mieszanin z wodą, z wyjątkiem G13
  • Wahadłowy wskaźnik sprawia, że trzymanie w pozycji pionowej nie jest istotne, jak w przypadku urządzeń konwencjonalnych.

  • Automatyczna korekta temperatury

  • Bezpośredni, prosty odczyt punktu zamarzania w zakresie wszystkich temperatur płynu chłodzącego
Uwaga

Komora pomiarowa musi być całkowicie wypełniona płynem i wolna od pęcherzyków. Można to osiągnąć poprzez stukanie w obudowę.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Temperatura aplikacji min.

-40 °C

Objętość zasysana

52 cm³

Długość

155 mm