Przebijak Zgodny z DIN 6458
DRFTPNCH-4-L120MM
Nr art. 071463 20
EAN 4011231719834
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Hartowana stal chromowo-wanadowa
Obuch poddany procesowi odpuszczania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
Obuch zabezpieczony przed odkształceniem i wykruszeniem
Część cylindryczna hartowana na całej długości
Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie
Obuch poddany procesowi odpuszczania
Dostępne 2 wersje
- B = wersja lekka
- D = wersja o dużej wytrzymałości
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość | 120 mm |
Średnica powierzchni uderzania (a) | 12 mm |
Szerokość ostrza (d) | 4 mm |
Konstrukcja | D |