Przecinak do karoserii

Przecinak do karoserii
PRZECINAK PLASKI 26X230MM

Nr art. 071463 35
EAN 4011231720083
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Płaskie, owalne

Hartowana stal chromowo-wanadowa



Hartowana głowica młotka


Zapobiega wykruszaniu się i deformacji głowicy



Stylisko hartowane o pełnej długości


Szczególnie mocne i odporne na zużycie.



Ostrze z możliwością przeszlifowania



Odporne na działanie oleju uchwyty z PVC


Dłonie chronione przed urazami grożącymi w wyniku poślizgu podczas uderzania.



Odbicia po uderzeniu


pochłaniane przez uchwyt, a nie przenoszone na rękę.



Ośmiokątny uchwyt


Zapobiega toczeniu się narzędzi, np. na rusztowaniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac przy karoseriach, w szczególności do cięcia elektrycznych spawów punktowych.



Do kamienia i metalu.

Długość

230 mm

Szerokość cięcia

26 mm

Długość x szerokość powierzchni uderzania

26 x 7 mm