Przecinak płaski z wałkiem napędowym SDS-max
Przecinak płaski Max
PRZECINAK PLASKI MAX 25X400MM
Nr art. 0647040025
EAN 4011231534659
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wykonywanie otworów pod łączniki i czopy w miękkich materiałach oraz rozbijanie, przecinanie, kruszenie itd. miękkich materiałów. Może być również wykorzystywany do „oznaczania” murów do zburzenia.
Długość | 400 mm |
Szerokość | 25 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |