Przeciwnakrętka, metryczna
Nakrętka zabezpieczająca SKINTIGHT do EMC/uziem.
PRZYŁĄCZE GW-SKINDICHT-SM-PE-M16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | M16 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 200 °C |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Temperatura aplikacji min. | -20 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 200 °C |