Przeciwnakrętka z kołnierzem
Przeciwnakrętka SKINTOP GMP-GL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Srebrnoszary RAL 7001 |
Gwint przyłączeniowy | M20 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 27 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 100 °C |
Materiał | Włókno szklane wzmocnione poliamidem |
Temperatura aplikacji min. | -20 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 100 °C |