Przedłużacz el. zwijany
Szpula kablowa, skł. na 4, do perforacji kwadr.
PRZEDLUZACZ 10M H05 W-F3 G 1.5
Nr art. 0962605519
EAN 4024835571227
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporna na uderzenia obudowa
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Atest VDE i certyfikat typu budowlanego
Atest VDE i certyfikat typu budowlanego
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 225 mm |
Wysokość | 280 mm |
Długość | 77 mm |
Kolor | Czarny |
Długość kabla | 10 m |