Przedłużenie elastyczne 3/8 cala
Przedłużenie elastyczne 3/8 cala
ELAST.PRZED.3/8 L 235 MM-180ST. 187 NM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Napęd z zawiasem umożliwia pracę w narożnikach
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Rodzaj napędu | Przekrój kwadratowy |
Długość | 235 mm |
Maks. moment obrotowy | 178 Nm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 377,800 g |