Przedłużenie przewodu hamulcowego, typ ODD
PRZEDLUZKA PODWOJNA M10X1 SW14 6-KT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu | M10 x 1 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 3,50 mm |
Rozmiar klucza (s) | 14 mm |
Średnica znamionowa (d1) | 10 mm |
Długość (L) | 24 mm |
Kołnierz wg DIN | E |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Oznaczenie materiału | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |