Przedłużka 1/4 cala
Przedłużka 1/4 cala
PRZEDLUZKA 1/4 53MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: nasadka kwadratowa 1/4 cala, rowek ustalacza kulkowego
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie (S2) | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Długość (L) | 53 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12,5 mm |