Przedłużka 3/4"
Przedłużka 3/4 cala
PRZEDLUZKA 3/4 200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/4", zapadka trzpieniowa
- Końcówka: łeb kwadratowy 3/4", zapadka trzpieniowa
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie (S2) | 3/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Długość (L) | 200 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 35,5 mm |