Przedłużka 3/8 cala

Przedłużka 3/8 cala
PRZEDLUZKA 3/8-DL.250 MM

Nr art. 0713128110

EAN 4024835711142

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przedłużka 3/8 cala

Nr art. 0713128110
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: nasadka kwadratowa zewnętrzna 3/8 cala
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie (S2)

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki (S1)

3/8 inch

Rodzaj napędu

Czworokąt zewnętrzny

Długość (L)

250 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

17,5 mm