Przedłużka 3/8 cala VDE
Przedłużka 3/8 cala VDE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Długość (L1) | 167 mm |
Głębokość tulei (L2) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 21,4 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 17 mm |