Przedłużka D-ring

Przedłużka D-ring
ŁĄCZNIK DO SZELEK DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Nr art. 0899032094

EAN 4065746336741

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przedłużka D-ring

Nr art. 0899032094
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
Do wydłużania odległości pomiędzy pierścieniem D-ring pasa zabezpieczającego a łącznikiem

Zapewnia większą swobodę ruchu


  • Przedłużka D-ring o długości 0,5 m zapewnia większą swobodę ruchu podczas pracy na rusztowaniu o wysokości 3 m


Możliwość elastycznego użytkowania przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa


  • Można łączyć z dowolnym pasem zabezpieczającym

  • Wyposażony w aluminiowy karabińczyk Trilock i stalowy D-ring
Uwaga
  • Przedłużka D-ring może być używana tylko w połączeniu z łącznikiem

  • W przypadku korzystania z pasa zabezpieczającego i łącznika decydujące znaczenie ma całkowite obciążenie łącznika
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Poliamid/stal

Długość

0,5 m

Norma EN

354