Przedłużka kątowa 3/8"
Przedłużenie kątowe 3⁄8 cala
PRZEDLUZKA 3/8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: łeb kwadratowy 3/8"
- Ruch kątowy do 8°
Materiały dodatkowe(X)
Do pracy w trudno dostępnych miejscach
![]() | |
Mocowanie (S2) | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/8 inch |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Długość (L) | 125 mm |